Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kruvikeeraja PH, lühike ümara varreosaga

Lühike ümara varreosaga kruvikeeraja PH
KRUVIKEERAJA PH1 30MM

Toote nr 06132521

EAN 4045989230112

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kruvikeeraja PH, lühike ümara varreosaga

Toote nr 06132521

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 12 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lühike, harjatud kroomkattega vars ja 2-komponentne vars

Väike, kuid paljude eelistega


  • Eriti lühikese varre tõttu sobilik raskesti ligipääsetavate ja kitsaste kohtade jaoks

  • Vastupidav ümar vars, mis on korrosioonikindluse suurendamiseks kaetud harjatud kroomkattega

  • Õige suuruse kiire tuvastamine varrel oleva Würthi värvikoodi abil

  • Musta otsaga, mis tagab parima võimaliku sobivuse kruviga

  • PH-kruvikeerajatele DIN 5260-PH ja ISO 8764-PH standardite kohaselt viimistletud otsik

  • Vastab standarditele DIN 5262 ja SMS SS 2831


Mugav kasutada


  • Vähem väsitav töötamine 2K varrega, millel on kõva südamik ja pehme, libisemisvastane pind

  • Sile ots ja kõva materjal varre alumises osas võimaldavad pärast kruvi lahti keeramist kiiret keeramist nimetissõrme ja pöidla abil

  • Kiire ja lihtne tuvastamine varre sümboli ja suuruse abil, mis on trükitud varrele
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Otsa suurus

PH1

Tera pikkus (A)

25 mm

Käepideme pikkus (B)

62 mm

Käepideme laius (C)

31 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave