Kruvikeeraja 1/4-tollise nelikant otsaga käepideme otsas oleva nelikantühendusega
Kruvikeeraja 1/4-tollise käepidet läbiva varreosaga
1/4 KR.KEERAJA 1/4 KINNIT.
Toote nr
0613430310
EAN 4050382305107
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Ümmargune läikiv kroomitud varreosa nelikant kinnitusega padrunitele
Vastupidav ja tõhus
- Kruvikeeraja käepide padrunvõtmetele
- Tänu käepideme otsas olevale nelikantühendusele saab kasutada ka narrevõtme pikendusena
Mugav kasutada
- Mugav töötada tänu kõva südamiku ja pehme libisemiskindla pinnaga 2K-käepidemele
- Käepidemel on lamedad küljed ja ergonoomilise kujuga süvendid parema jõuülekande tagamiseks, mis võimaldab tõhusat tööd ja suuremat pingutusmomenti
- Kõva käepideme ots ja kõva materjal käepideme alumises osas võimaldavad kiiret keeramist nimetissõrme ja pöidla abil, kui kruvi on juba lahti
- Kiire ja lihtne leidmine tänu käepidemel näidatud otsa sümbolile ja -suurusele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Kasutamiseks 1/4-tolliste padrunitega, millel on nelikantkinnitus
![]() | |
Otsa suurus | 1/4 tolli |
Tera pikkus (A) | 110 mm |
Käepideme pikkus (B) | 106 mm |
Käepideme laius (C) | 35 mm |