Kruvikeeraja 1/4-tollise nelikant otsaga
Kruvikeeraja 1/4 tollise kinnitusega padrunitele
KRUVIKEERAJA 1/4 PADRUNITELE
Toote nr
0613430311
EAN 4045727971345
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
Ümmargune läikiv kroomitud varreosa nelikantkinnitusega padrunitele
Tõhus töötamine
- Kruvikeeraja käepide padrunvõtmetele
- 6,3 mm ots standardi DIN 3126-A järgi nelikantpadrunite kinnitusega
Mugav käes hoida
- Mugav töötada tänu kõva südamiku ja pehme libisemiskindla pinnaga 2K-käepidemele
- Käepidemel on lamedad küljed ja ergonoomilise kujuga süvendid parema jõuülekande tagamiseks, mis võimaldab tõhusat tööd ja suuremat pingutusmomenti
- Kõva käepideme ots ja kõva materjal käepideme alumises osas võimaldavad kiiret keeramist nimetissõrme ja pöidla abil, kui kruvi on juba lahti
- Kiire ja lihtne leidmine tänu käepidemel näidatud otsa sümbolile ja -suurusele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Kasutamiseks 1/4-tolliste padrunitega, millel on nelikantkinnitus
![]() | |
Otsa suurus | 1/4 tolli |
Tera pikkus (A) | 110 mm |
Käepideme pikkus (B) | 106 mm |
Käepideme laius (C) | 35 mm |