Kruvikeeraja, 1/4 tolli Kiirpadruniga
Kruvikeeraja 1/4-tollise kiirpadruniga
ZEBRA KRUVIKEERAJA 1/4 KIIRPADRUN
Toote nr
061321021
EAN 4045727971338
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
Kuuskantvars kuuskantkannaga
Kiire toiming
- Harjatud kroomkattega kuuskantvarrega kruvikeeraja
- Lihtne kasutada tänu kiirvahetuspadrunile, mis võimaldab hõlpsat otsikuvahetust
- Eriti vastupidav tänu läikivale nikeldatud peale
- DIN 3126-D standardile vastav otsik koos otsikuhoidjaga
Mugav kasutada
- 2K-käepide tagab mugava töö
- Varrel on lamedad küljed ja kuuskantkand parema jõuülekande tagamiseks, mis võimaldab tõhusat tööd
- Kiire ja lihtne tuvastamine tänu käepidemele trükitud kinnituse sümbolile ja suurusele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Kasutamiseks kuuskantotsikutega
![]() | |
Otsa suurus | 1/4 tolli |
Tera pikkus (A) | 110 mm |
Käepideme pikkus (B) | 106 mm |
Käepideme laius (C) | 35 mm |