Kruvi
KRUVI 5X16 DELTA MUST
Toote nr 0501101435
EAN 4046777647433
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
Kahe komponendi ühendamiseks
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | ST5,18 |
Pikkus pea all (C) | 16,00 mm |
Pea läbimõõt (A) | 15,00 mm |
Pea kõrgus (B) | 3,50 mm |
Pea tüüp | Kraega madalpea |
Ajami tüüp | Sisene TX |
Otsik | TX25 |
Nominaalne läbimõõt (D) | 5,18 mm |
Keerme tüüp | ST |
Pind | ZNB |
Materjal | Teras |
Sobib sõidukitootjale | VAG |
Vastab originaalvaruosa numbrile | N90974701 |
paigalduskoht | Keretöö, Kerealune, Wheel arch, Universaalne |
Sõiduki tüüp | Sõiduauto |