Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kruustangid Mondial

Kruustangid
KRUUSTANGID 175MM

Toote nr 0714671051

EAN 4045989608560

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kruustangid Mondial

Toote nr 0714671051

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Vormstantsitud teras (teras CF45), lõuad ja alasi induktiivkarastatud (HRC 52-58)

  • Reguleeritav juhik tagab täpse kinnituse
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Pöörlevate ja vahetatavate torukinnituslõugade hoidmiseks mõeldud kronsteiniga. Pikk kasutusiga.

Kinnituslõua laius (B1)

175 mm

Max kinnituslaius (A max)

205 mm

Fikseerimissügavus (T)

108,5 mm

Toru läbimõõt tollides min/max

1/4-6 in

Pikkus (L1)

520 mm

Kõrgus (h)

202,5 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave