Kruustangid
Kruustangid
KRUUSTANGID 150MM
Toote nr 071467104
EAN 4011231721288
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
Vastupidavad ja tugevad kruustangid
- Reguleeritav juhtsiin tagab täiesti paralleelse kinnituse.
- Pindkarastatud kinnituslõuad ja sepistatud torukinnitused tagavad kindla haarde
- Määrdumiskindel täppislaagri ja topeltalgusega trapetskeermega spindel tagavad, et kruustangid on alati kasutusvalmis.
- Sepistatud tagumisi lõugu saab koos alasiga kasutada ka sirgendamiseks ja haamerdamiseks
- Eesmine avaus muudab selle ideaalseks piiratud ruumiga tööpinkide jaoks.
- Saadaval erineva avanemislaiusega kinnituslõugadega
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnituslõua laius (B1) | 150 mm |
Max kinnituslaius (A max) | 190 mm |
Fikseerimissügavus (T) | 100 mm |
Pikkus (L1) | 460 mm |
Kõrgus (h) | 180 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!