Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kruntvärv Rost Stop spray

Kruntvärv Roststop spray (3006050113)#
ALUSVÄRV HALL 400ML

Toote nr 0890180

EAN 4045989977291

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kruntvärv Rost Stop spray

Toote nr 0890180

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kiiresti kuivav korrosioonikaitse ja värvikrunt metallpindadele.

Saab üle värvida


Võib värvida kõigi standardsete kattevärvidega 3 tunni pärast



Kaitsetoode


Vähendatud riskipotentsiaal töökohal



Kaetav



Dispersioonipõhine, mis muudab selle keskkonnasõbralikuks



Väga sobiv kasutamiseks kruntvärvina PU- ja MS-polümeeri tihendussegudele



Pärast kuivamist saab katta kõigi standardsete kattevärvidega

Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sisukord

400 ml

Keemiline alus

0 - ei ole kohaldatav

Värv

Helehall

Pinnakatte paksus max

50 µm

Max töötlemistemperatuur

30 °C

Temperatuurikindlus min/max

30 to 80 °C

Max. temperatuurikindlus

80 °C

Min töötlemistemperatuur

5 °C

Säilivusaeg alates tootmisest

36 Month

Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave