Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kruntvärv Rost Stop

Kruntvärv Roststop
ROST-STOP ALUSVÄRV 750ML

Toote nr 0890191

EAN 4045989981274

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kruntvärv Rost Stop

Toote nr 0890191

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pintsliga pealekantav aktiivne korrosioonikaitse metallpindadele

Suurepärane korrosioonikaitse


  • Vastab DIN EN ISO 12944 järgi korrosioonikategooriale C3 „kõrge“

  • Umbes 500 tundi DIN EN ISO 9227 järgi

  • Vastupidav veele, mereveele ja paljudele kemikaalidele


Kiiresti kuivav


  • Töödeldud materjale saab kiiresti kasutada ja transportida

  • Sobib ideaalselt teraskonstruktsioonide katmiseks transportimise ajaks


Saab üle värvida


Talub lühiajaliselt temperatuuri kuni +120 °C



Vastab lenduvatele orgaanilistele ühenditele kehtestatud nõuetele


  • Väiksem lahustisisaldus

  • Kooskõlas lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) direktiivis (1999/13/EÜ) sätestatud VOC-de maksimumsisaldusega
Märkus

Märkus. Võib katta müügilolevate kattevärvidega tabeli järgi (vt TDS)

Kasutusala

Kasutusjuhised on soovituslikud ja põhinevad meie korraldatud katsetel ja kogemustel; korraldage enne iga kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.

Kasutusala

Korrosioonikindel kruntimine autoehituses, laevaehituses, metall- ja teraskonstruktsioonides, tööriistade valmistamisel, sildade, mahutite, torustike, konteinerite ehitamisel, põllumajanduses ja metsanduses, kommunaalmajanduses, ehitusmasinates jne.

Juhised

Pind peab olema puhas, kuiv ja rasvavaba. Eemaldage lahtine rooste, värv ja mustus traatharja, kaabitsa vms tööriistaga. Enne kasutamist segage materjali korralikult. Kandke peale kaks kihti u ühetunnise vahega.

Sisu kaal

960 g

Sisukord

750 ml

Keemiline alus

Alküüdvaik

Värv

Punakaspruun

Kuivamisaeg

16 h

Voolavus (pindala)

8 m²

Pealekantava koguse maht/pindala min

90 ml/m²

Max töötlemistemperatuur

25 °C

Tihedus

1,28 g/cm³

Temperatuurikindlus min/max

-30 to 80 °C

Max. temperatuurikindlus

80 °C

Max lühiajaline temperatuurikindlus

120 °C

Tiheduse tingimused

temperatuuril 20 °C

Min töötlemistemperatuur

15 °C

Säilivusaeg alates tootmisest

12 Month

Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest

temperatuuril 10 °C kuni 35 °C, päikesevalguse käes, soojusallikateta

Värvisüsteem 1-8 tundi 9-20 tundi 1 päev 2 päeva 3 päeva
Sünteetiline vaik + - + + +
2-komponentne pealiskiht + - + + +
2-komponentne täiteaine + - - - +
1-komponentne akrülaat + - - + +
Nakkekrunt + - - - +
NitroCombi + - - - +
Sobivad kindad:
 
Toode
Kirjeldus
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 3
Täielikult immutatud kaitsekinnas, vinüülkate puuvillasel jersey-voodril
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 2
Läbilaskmine on protsess, mille käigus kemikaal liigub molekulaarsel tasemel läbi kaitsekinda materjali. Aeg kemikaali ja kinda esmasest kokkupuutest materjali läbilaskmiseni on läbimisaeg.
Mõõdetud läbimisaeg
Läbilaskvuse tase
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Oluline teave:

Antud teave põhineb kogemustel ja laboritingimustel ning on mõeldud juhiseks. Kinda tegelik sobivus sõltub individuaalsetest kasutustingimustest ja seda tuleb kinnitada vastava katsega töötingimustes. Arvestades kasutatud materjalide ja kemikaalide mitmekesisust, ei saa üksikutel juhtudel välistada kokkusobimatuse või kasutusprobleemide võimalust kandjale. Anname teile hea meelega nõu optimaalsete lahenduste osas.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave