Kroonmutter DIN 935, teras 8, tsingitud, (A2K)
DIN935 8 A KROONMUTTER M16 A2K VM24
Toote nr 034516
EAN 4050642737907
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
Standardid | DIN 935 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 8 |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M16 |
Kõrgus (h1) | 19 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS24 |
Laius nurkade vahel (e) | 26,75 mm |
Kinnitus | Krooniga |