Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kroonmutter DIN 935, teras 8, pinnakatteta

DIN 935 pinnakatteta teras 8
DIN935 KROONMUTTER M8 MUST

Toote nr 03450 8

EAN 4024835493222

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kroonmutter DIN 935, teras 8, pinnakatteta

Toote nr 03450 8

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

DIN 935

Materjal

ST

Omadusklass

8

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M8

Kõrgus (h1)

9,5 mm

Väline kinnitus (s1)

WS13

Laius nurkade vahel (e)

14,38 mm

Kinnitus

Krooniga

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave