Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kroonmutter DIN 935, teras 8, pinnakatteta

DIN 935 pinnakatteta teras 8
DIN935 KROONMUTTER M12 MUST

Toote nr 03450 12

EAN 4046777911084

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kroonmutter DIN 935, teras 8, pinnakatteta

Toote nr 03450 12

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

DIN 935

Materjal

Teras

Omadusklass

8

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M12

Kõrgus (h1)

15 mm

Väline kinnitus (s1)

WS18

Laius nurkade vahel (e)

20,03 mm

Kinnitus

Krooniga

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave