Kronstein, roostevaba teras
Kronstein, RST
A2 NURKPLAAT 90X90X2.5X65 C3
Toote nr 0681987490
EAN 5701953852672
Nurki kasutatakse väikestes puitühendustes. Kasutage alati kahte nurka
ühenduse kohta.
Puit-puidu, puit-betooni ja puit-terase ühenduste jaoks.
Roostevabast terasest kronsteinid, mis sobivad kasutamiseks survetöödeldud puidul.
Terase kvaliteet: Roostevaba teras A2 / AISI 304
Nurkplaadid on valmistatud roostevabast terasest.
Vastavad keskkonnaklassile C3.
Kasutatavad liitmikud:
Naelutusplaadi kruvid A2, kammnaelad A2, kiilankrud A4, needid A4, poldid A4.
Kinnitus:
Täpsemate teabe saamiseks naelutamismustrite ja kandevõime kohta vaadake ETA kinnitust.
Andmelehed(X)
![]() | |
Laius x kõrgus x sügavus | 65 x 90 x 90 mm |
Paksus | 2,5 mm |
D 13 mm avade arv alamkanduris nJ / põhikanduris nH | 1 + 1 Stck(pcs) |
D 5 mm avade arv alamkanduris nJ + põhikanduris nH | 8 + 8 Stck(pcs) |
Heakskiit | ETA |
Toote kaal (ühiku kohta) | 211,000 g |
Materjal | A2 |
D 7 mm avade arv | 4 Stck(pcs) |