Kronstein, roostevaba teras
Kronstein, RST
A2 NURKPLAAT 50X50X2.5X35 C3
Toote nr 0681987450
EAN 4046777714494
Nurki kasutatakse väikestes puitühendustes. Kasutage alati kahte nurka
ühenduse kohta.
Puit-puidu, puit-betooni ja puit-terase ühenduste jaoks.
Roostevabast terasest kronsteinid, mis sobivad kasutamiseks survetöödeldud puidul.
Terase kvaliteet: Roostevaba teras A2 / AISI 304
Nurkplaadid on valmistatud roostevabast terasest.
Vastavad keskkonnaklassile C3.
Kasutatavad liitmikud:
Naelutusplaadi kruvid A2, kammnaelad A2, kiilankrud A4, needid A4, poldid A4.
Kinnitus:
Täpsemate teabe saamiseks naelutamismustrite ja kandevõime kohta vaadake ETA kinnitust.
Andmelehed(X)
![]() | |
Laius x kõrgus x sügavus | 35 x 50 x 50 mm |
Paksus | 2,5 mm |
D 5 mm avade arv alamkanduris nJ + põhikanduris nH | 3 + 4 Stck(pcs) |
Heakskiit | ETA |
Toote kaal (ühiku kohta) | 57,000 g |
Materjal | A2 |
D 9 mm avade arv | 1 Stck(pcs) |