Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kraan DELTA kolmesuunaline kraan, L ava

Kolmesuunaline kuulkraan DELTA
KOLMIKKRAAN DELTA 3/8"

Toote nr 5979213010

EAN 4056807017440

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kraan DELTA kolmesuunaline kraan, L ava

Toote nr 5979213010

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Delta kolmesuunaline kraan, L ava, täisava.


Sisekeere: ISO 228, G


Raam: messing, nikeldatud


Kuul: messing, kroomitud


Kuuli tihend: PTFE


Käepide: PU-kattega alumiinium


Kasutustemperatuur -20...+150 °C.


Töörõhk: 10 bar

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Toote kaal (ühiku kohta)

270,000 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave