Kõverlõigete tikksaeleht puidule, ühe tärniga kompaktse ja kõva puidu ning pehme ja kerge puidu jaoks
TIKKSAE TERAD 5TK KUJUND SAAG.
Toote nr 0608116103
EAN 4038898410836
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
Hea standardne saeleht kumerate lõigete tegemiseks
- Peen hambasamm õhukeste puitmaterjalide lõikamiseks, materjali paksus
- Sobivad T-hoidikuga tikksaagidele
Märkus
Täiendavat tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.
| Kasutusvaldkonnad | |||
| Tootekood | Kasutusomadus | Materjal | Materjali paksus |
| 0608116103 | Sobib eelkõige: | Kompaktne ja kõva puit ning pehme ja kerge puit | 2-15 mm |
| Sobib: | Kiudplaat | 2-15 mm | |
| Vineer | 2-15 mm | ||
| PVC | 2-15 mm | ||
| Pleksiklaas | 3-20 mm | ||
Tooteteave
Andmelehed(X)
Tööpikkus | 57 mm |
Min/max materjali paksus | 2-15 mm |
Hambavahe | 2,0 mm |
Eriti sobiv järgmiste jaoks: | Lehtpuu, okaspuu |
Sobiv | Puitkiudplaat, Vineer, PVC, Plexiglas |
Tükkide arv | 5 Stck(pcs) |
Tikksaetera ühendustüüp | T-vars |
Pikkus (L) | 82 mm |
Kinnitus | Laineline |