Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõvasulamist hammastega puidupuur Puidutöötlemiseks (päripäeva)

Kõvasulam puidupuur
KÕVASULAM PUUPUUR 40MM

Toote nr 0650140
EAN 4011231537766
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kõvasulamist hammastega puidupuur Puidutöötlemiseks (päripäeva)

Toote nr 0650140

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täpseks puurimiseks puitu ning lamineerimata puitlaastplaatidesse
  • Tsentreeriv teravik

  • Kaks põhitera

  • Kaks eellõikurit

  • Lühike versioon

  • Toote pakend on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Läbimõõt

40 mm

Pikkus (L)

90 mm

Võlli pikkus

30 mm

Võlli läbimõõt

10 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave