Kõvasulamist hammastega puidupuur Puidutöötlemiseks (päripäeva)
Kõvasulam puidupuur
KÕVASULAM PUUPUUR 35MM
Toote nr
0650135
EAN 4011231537742
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
Täpseks puurimiseks puitu ning lamineerimata puitlaastplaatidesse
- Tsentreeriv teravik
- Kaks põhitera
- Kaks eellõikurit
- Lühike versioon
- Toote pakend on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Läbimõõt | 35 mm |
Pikkus (L) | 90 mm |
Võlli pikkus | 30 mm |
Võlli läbimõõt | 10 mm |