Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõvasti pressitud kompaktne fliisiketas Tekstiilalusega

Kangasplaadiga kõvasurvega kompaktne fliisketas
FLIISKETAS 125MM SOFT

Toote nr 0585012348
EAN 4050642519145

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kõvasti pressitud kompaktne fliisiketas Tekstiilalusega

Toote nr 0585012348

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kasutamiseks kiirusregulaatoriga nurklihvijatel. Tagab ühtlase viimistluse ilma pinda kahjustamata kindla karedussügavuse juures
  • Kõrge eemaldamiskiirus madalaima kareduse juures

  • Püsiva pinnakvaliteedi saavutamine

  • Kiiresti kvaliteetsete teenuste saavutamine ilma töödeldava detaili geomeetriat muutmata

  • Madalaima kareduse saavutamine ühes tööetapis, nt Ra 1,4301 muutub 0,02-ks. f

  • Ummistuskindel

  • Pikk tööiga ja mugav töötamine
Märkus

Pinna kvaliteeti väljendab karedus (Ra väärtus).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sinine/roheline/kollane terase, roostevaba terase ja värviliste metallide jaoks



Ideaalne keevisõmbluste eemaldamiseks ja keevisõmbluste piirkonnas lihvimisviimistluse ühtlustamiseks.



Suurema kareduse jaoks mõeldud kasutusalad


  • Alumiiniumkidade eemaldamine

  • Väljalõikatud detailide eemaldamine

  • Teravate servade ja väljalõigatud osade ümardamine

  • Metalliühenduste puhastamine

  • Liimide, sünteetiliste vaikude ja lekkinud või komposiitliimijääkide eemaldamine

  • Rooste ja korrosiooni eemaldamine


Kasutusalad madalamate kõvadusastmete jaoks


  • Dekoratiivsete pindade loomine roostevabast terasest

  • Pindade ühendamine pärast keevitusõmbluste eemaldamist

  • Titaan- ja roostevabast terasest pindade ettevalmistamine enne poleerimist

  • Värviliste metallide ettevalmistamine enne katmist

  • Lõplik eelviimistlusetapp

  • Pindade ristuvad vead

Läbimõõt (Ø)

125 mm

Puuriava

22,23 mm

Kõvadus

5 (pehme)

Kuju

Väga peen

Võre suurus

Väga peen

Min/max pöörlemiskiirus

4500-8000 U/min(rpm)

Soovitatav pöörlemiskiirus

4500 U/min(rpm)

Sobiv

Nurklihvija

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave