Kõrvatropid x-200
Kõrvatropid x-200
KÕRVATROPID X200 TÄITEPAKEND
Toote nr 0899300363
EAN 4065746043755
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
Õhukesed ergonoomilise kujuga ühekordsed kõrvatropid kitsaste kõrvakanalitega inimestele
Silmapaistvad isolatsiooniomadused
Suurepärane hääletuvastus
Väga mugav kasutaja maksimaalseks rahuloluks
Suletud pind takistab võõrkehade ja mustuseosakeste tungimist troppidesse.
Sissepressitud X-kujul on hulk eeliseid:
- Vähendab kontaktrõhku kõrvakanali sissepääsu juures
- Pehme ja optimaalne kohandumine kõrvakanaliga
- Kiiresti ja hõlpsalt õigesti sisestatav
- Lihtne eemaldada
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Pikaajalise mürasaastega seotud rakenduste jaoks
SNR sumbumise väärtus | 33 dB |
L sumbumise väärtus | 29 dB |
M sumbumusväärtus | 31 dB |
H sumbumise väärtus | 34 dB |
Konteiner | Kartong |
Kinnitus | Vaba |
Kõrvatroppide arv | 300 Pair |
Värv | Neoonroosa |
Standardid | EN 352, AS/NZS 1270 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!