Kõrvatropid x-100
Kõrvatropid x-100
KÕRVATROPID X-100
Toote nr 0899300342
EAN 4049557637976
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
Ergonoomilised koonusekujulised ühekordsed kõrvatropid kasutamiseks eriti mürarikkas keskkonnas
Silmapaistvad isolatsiooniomadused
Suurepärane hääletuvastus
Väga mugav kasutaja maksimaalseks rahuloluks
Suletud pind takistab võõrkehade ja mustuseosakeste tungimist troppidesse
Sissepressitud X-kujul on mitmeid eeliseid:
- Vähendab kontaktrõhku kõrvakanali sissepääsu juures
- Pehme ja optimaalne kohandumine kõrvakanaliga
- Kiiresti ja hõlpsalt õigesti sisestatav
- Lihtne eemaldada
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Pikaajalise mürasaastega seotud rakenduste jaoks
SNR sumbumise väärtus | 37 dB |
L sumbumise väärtus | 34 dB |
M sumbumusväärtus | 35 dB |
H sumbumise väärtus | 36 dB |
Konteiner | Ühekordne dosaator |
Kinnitus | Vaba |
Kõrvatroppide arv | 50 Pair |
Värv | Neoonroheline |
Standardid | EN 352, AS/NZS 1270 |