Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõrvalistme dokumendihoidik

Kõrvalistme dokumendihoidik
ORSYMOBIL DOK.HOIDIK ISTMELE

Toote nr 0963680894

EAN 4062855167945

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kõrvalistme dokumendihoidik

Toote nr 0963680894

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kinnitatakse kõrvalistmele kolmepunktilise turvavööga
  • Kerge tänu alumiiniumi ja terase kombinatsioonile

  • Hingedega esiosa kate, avadega joogipudelite ja krokodilliklemmide jaoks

  • Sobib eri tüüpi istmetele ning eri kõrguse ja paksusega seljatugedele

  • Fikseeritud plastkarp (400 mm x 300 mm x 150 mm) kinnikeeratava esiosaga

  • Kaks suure sangaga dokumendilahtrit, mis on paigaldatud 25 mm perforeeritud plaadile

  • Tarne sisaldab paigalduskomplekti ja juhiseid

  • Sülearvutihoidik ei kuulu tarnekomplekti
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius

360 mm

Kõrgus

640 mm

Sügavus

420 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

5,500 kg

Pind

PWD

Materjal

ALU/PLA/ST

Värv

Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave