Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõrvaklapid uvex aXess one

Kõrvaklapid Uvex aXess one
KÕRVAKLAPID AXESS ONE BT 31DB

Toote nr 9501011220

EAN 4065746600279

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kõrvaklapid uvex aXess one

Toote nr 9501011220

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Bluetooth®-aktiivkõrvakaitsed RAL-funktsiooniga (reaalne aktiivne kuulamine) maksimaalse mugavuse ja ohutuse tagamiseks

Võimaldab kuulda ümbritsevat müra ja hoiatussignaale ning lähisuhtlust


  • Bluetooth 5.2, hea helikvaliteet, pikk leviala, optimeeritud energiatarve

  • Integreeritud helitaseme piiraja


Kahe ühenduse režiim, samaaegne ühendus kahe Bluetooth-seadmega


  • Käed-vabad-telefon, kõne ajal töö ei katke

  • Juhtimine otse kõrvaklappidelt, telefon jääb kaitstud keskkonda

  • Audio Assistant: kuulmiskaitseseadmesse edastatakse olekuteade, et kuulmiskaitseseadet poleks vaja ohualal eemaldada


Palju funktsioone


  • Väline helisisend 3,5 mm pesa kaudu Bluetoothita seadmetele

  • Laadimispesa USB-tüüpi C, kiire laadimine ja lihtne käsitsemine, kuna pistik on rotatsioonsümmeetriline

  • LED-laadimistuli

  • LED-tööolekutuli

  • Kaks ruumilise heli mikrofoni ümbritseva müra edastamiseks

  • Täiendav häälemikrofon hea helikvaliteedi tagamiseks

  • Kaks 40 mm kõlarit hea helikvaliteedi tagamiseks

  • Integreeritud pistikupesade katted

  • Vee- ja tolmukindel IP54, ideaalne välitingimustes kasutamiseks

  • Head funktsiooniklahvid, hõlpsasti kasutavad isegi kinnastega

  • Mäluvahust kõrvapadjad heaks tihendamiseks ja reguleerimiseks pea ümber

  • Mugav mäluvahuga polsterdatud peapael, mugav kanda

  • Täiendavad mikrofonikatted tuulemüra minimeerimiseks ja mikrofonide kaitsmiseks

  • Kokkupandav peapael kompaktseks ja käepäraseks hoidmiseks
Märkus
  • See toode on seotud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiiviga 2012/19/EL. Seda ei kõrvaldata tavaliste olmejäätmete hulka.

  • Akud tulevad kõrvaldada kooskõlas riiklike eeskirjadega

  • Nõuetekohane kõrvaldamine ametlikus jäätmekäitlusettevõttes

  • HOIATUS! Plahvatusoht! Ärge jätke toodet tule kätte
Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

SNR sumbumise väärtus

31 dB

L sumbumise väärtus

21 dB

M sumbumusväärtus

29 dB

H sumbumise väärtus

37 dB

Standardid

EN 352 - 1, EN 352 - 8, EN 352 - 4, EN 352 - 6

Sobivad kindad:
 
Toode
Kirjeldus
Majapidamiskinnas
Majapidamiskinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 4
Kvaliteetne vedelikukindel naturaalsest lateksist puhastuskinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Täielikult immutatud kaitsekinnas, vinüülkate puuvillasel jersey-voodril
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Ühekordne nitriilkinnas
Ühekordne nitriilkinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 3
Vedelikukindel, toidu jaoks ohutu ühekordne kinnas
Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas
Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 3
Unikaalne tekstuurne pealispind optimaalseks haardeks
Läbilaskmine on protsess, mille käigus kemikaal liigub molekulaarsel tasemel läbi kaitsekinda materjali. Aeg kemikaali ja kinda esmasest kokkupuutest materjali läbilaskmiseni on läbimisaeg.
Mõõdetud läbimisaeg
Läbilaskvuse tase
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Oluline teave:

Antud teave põhineb kogemustel ja laboritingimustel ning on mõeldud juhiseks. Kinda tegelik sobivus sõltub individuaalsetest kasutustingimustest ja seda tuleb kinnitada vastava katsega töötingimustes. Arvestades kasutatud materjalide ja kemikaalide mitmekesisust, ei saa üksikutel juhtudel välistada kokkusobimatuse või kasutusprobleemide võimalust kandjale. Anname teile hea meelega nõu optimaalsete lahenduste osas.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave