Kõrvaklapid WNA 300
Kõrvaklapid WNA 300
KÕRVAKLAPID WNA300 37DB
Toote nr 0899300420
EAN 4061975355676
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
Väga heade müraisolatsiooni omadustega ja reguleeritava kõrgusega peapaelaga
Väga mugav
Polsterdatud peapael ja pehmed tihenduspadjad
Kohandub mistahes peakujuga
Rihmade kõrguse reguleerimine
Sobib piirkondadesse, kus on palju müra
Väga kõrge SNR-väärtus
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Ideaalne müravahemikus kuni 116 dB
SNR sumbumise väärtus | 37 dB |
L sumbumise väärtus | 27 dB |
M sumbumusväärtus | 35 dB |
H sumbumise väärtus | 39 dB |
Standardid | EN 352 - 1 |