Kõrvaklapid WNA 100 Heade müraisolatsiooni omadustega ja reguleeritava kõrgusega peapaelaga
Kõrvaklapid WNA 100
KÕRVAKLAPID WNA100 27DB
Toote nr
0899300400
EAN 4061975355706
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Väga mugav
- Polsterdatud peapael ja pehmed tihenduspadjad
- Äärmiselt tasane ja kerge
Kohandub mistahes peakujuga
Rihmade kõrguse reguleerimine
Sobib keskmiste müravahemike jaoks
Keskmine SNR-väärtus
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Ideaalne müravahemikus kuni 106 dB
SNR sumbumise väärtus | 27 dB |
L sumbumise väärtus | 18 dB |
M sumbumusväärtus | 25 dB |
H sumbumise väärtus | 29 dB |
Standardid | EN 352 - 1 |