Kõrvakaitsed
Kõrvaklapid kaitsekiivrile SH-2000 /SH-2000-E-S
KÕRVAKLAPID KIIVRILE SH2000/SH2000E
Toote nr 0899200264
EAN 4065233048232
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
Kinnitamiseks kiivritele Kiiver Pheos SH 2000-S või Elektrikukiiver SH-E 2000-S
Lihtne kinnitamine ja eemaldamine
- Magnetkinnitused võimaldavad kuulmiskaitsevahendi lihtsat kinnitamist kiivri külge
Ei ole elektrit juhtiv
- Tänu plastikust korpusele ei ole kõrvaklapid elektrit juhtivad ja seetõttu saab neid kasutada ka koos seadmega Elektrikukiiver SH-E 2000-S
Märkus
Kuulmiskaitseseadet saab kinnitada kiivri külge kombineeritult visiiriga või koos seadmega
Tooteteave
Andmelehed(X)
SNR sumbumise väärtus | 30 dB |
L sumbumise väärtus | 20 dB |
M sumbumusväärtus | 27 dB |
H sumbumise väärtus | 35 dB |
Standardid | EN 352 - 3 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!