Korpuse saeleht lameda adapteriga
Body saetera lameda adapteriga
PLEKISAETERA T14 CP 10TK
Toote nr 06969141
EAN 4038898090670
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
	
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
Spetsiaalne kvaliteet sõidukite suurema tugevusega kerepaneelidele
Projekteeritud suureks lõikekiiruseks ja pikaajaliseks kasutuseks
Sobib:
- Würth DST 380
- Chicago Pneumatic (CP)
- Pneutec
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
| Hambaid pikkusühiku kohta | 14 PCS/Inch | 
| Min/max materjali paksus | 4-10 mm | 
| Töödeldav materjal | Puit, Alumiinium, Komposiidid, Plastik | 
| Pikkus | 90 mm | 
| Materjal | Bimetall | 
| Tikksaetera ühendustüüp | Würth SP / Fein | 
| Tööpikkus | 77 mm |