Kõrgtugev laagrilukusti
Laagrilukusti kõrgtugev
DOS LAAGRILUKUSTI 25G
Toote nr 0893603025
EAN 4045989975198
Usaldusväärne kõvenemine madalatel temperatuuridel, umbes 0 °C juures
Abi kasutamiseks talvel
Kõrge vahede täitmise tase
Täidab täielikult ulatuslikud pinnakaredused
Vahede täitevõime 0,15 mm
Isegi väga suurte vigade parandamine tasub end ära.
Hoiab ära hõõrdkorrosiooni
Laagrid ei jää kinni.
Vastupidav paljudele erinevatele alustele, gaasidele, lahustitele, õlidele ja kütustele
Ei sisalda silikooni, lahusteid ega õlisid
DOS-süsteem:
- Praktiline ühe käega töötamine tänu nutikale keeratavale otsikule
- Üks käsi on alati vaba.
- Pidevalt reguleeritav doseerimissüsteem
- Doseerimist saab kasutusotstarbe järgi kohandada ning hoida tarbimine ja kulud miinimumis.
- Väljastusotsa ei jää jääkmaterjali
- Kuna tühjendamisel toodet põhimõtteliselt üldse sisse ei jää, on kulud optimeeritud
Pika kokkupuute järel võivad mõjutatud olla järgmised plastid: ABS, tselluloid, polüstüreen, polükarbonaat (Macrolon), PMMA (pleksiklaas), polüsulfoon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkaniseeritud kiud ja värvitud pinnad. Soovitame teil alati ise testida.
- NSF-registreeritud, klass S5, laagrilukusti
- NSF-testitud NSF/ANSI 61 järgi kasutamiseks tarbe- ja joogivees temperatuuril kuni +82 °C
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Järgige tehnilist teabelehte!
Silindriliste ühendusdetailide, näiteks tarnitavate pukside ja hülsside, kuullaagrite, õliga immutatud paagutatud pronksi, hammasrataste, poltide, suure koormusega võlli- ja rummuühenduste tugevaks kinnitamiseks.
Laagrilukusti on mõeldud kasutamiseks auto- ja tarbesõidukite tööstuses, metalli- ja tööriistade tootmises, laevaehituses, masinaehituses ja mootoriehituses, elektri- ja elektroonikaehituses, toiduainete-, joogi-, ravimi- ja paberitööstuses jne.
See vedel plast kuivab kokkupuutel metalliga, hapnikuvabas keskkonnas. Kokkupuutepinnad peavad olema kuivad ning puhtad tolmust ja rasvast. Niisutage liimimispinnad piisaval määral ja pange need kohe omavahel kokku.
Lisateavet vaadake tehniliste andmete lehelt.
Sisu kaal | 25 g |
Keemiline alus | Metakrüülhappe eeter |
Värv | Roheline |
Tihedus/tingimused | 1,07 g/cm³ / vastavalt DIN EN ISO 2811-1 |
Sobiv max keermele | M12 |
Max vahede täitmise võime | 0,15 mm |
Min./max. viskoossus /tingimused | 100-200 mPas / 25 °C juures, Brookfield RVT, spindel 2/20 p/min |
Täieliku kõvenemise/kuivamise tingimused | Vältida hapnikku ja kokkupuudet metalliga (vase- või rauaioonid) |
Min/max algne tugevus | 5-10 min |
Min/max funktsionaalne tugevus | 30-40 min |
Min/max lõpptugevus | 3 h-6 h |
Min/max töötlemistemperatuur | 5 to 35 °C |
Min/max temperatuuritingimused | -55 to 150 °C |
Min leekpunkt | 90 °C |
Min valdav pöördemoment | 35 Nm |
Valdava pöördemomendi tingimused | DIN EN 15865 |
Säilivusaeg tootmisest/tingimused | 18 Month / toatemperatuuril |
Lahustivaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!