Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõrgtugev kruviliim

Kõva keermeliim
DOS KEERMELUKUSTI KÕVA 25G

Toote nr 0893270025

EAN 4045989975020

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kõrgtugev kruviliim

Toote nr 0893270025

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tugev eemaldatav kruviliim- ja isoleerühend – ühekäedoseerimissüsteem

Kõrgtugev liimimine


  • Seda saab eemaldada ainult temperatuurini > 250 °C kuumutamisel


Sobib kruviühendustele, millele avaldub suur pinge


  • Võimaldab 100% isolatsiooni – lisakinnitusosi pole vaja

  • Kaitseb hõõrdekorrosiooni ja rooste eest


Suurepärane vastupidavus keskkonnale ja soojusele


Universaalsed tooted laialdaste rakendusvõimalustega



Ei tule lahti, nt vibratsiooni ja järsu koormuse tõttu


Ei teki soovimatuid lukustusprobleeme, nt mehaaniliste kruvikinnitustega



Suur vastupidavus


Vastupidav mitmesugustele alustele, gaasidele, lahustitele, õlidele ja kütustele (vt vastupidavusloend)



Ei sisalda silikooni, lahusteid ega õlisid



DOS-süsteem:


  • praktiline ühekäekasutus tänu nutikale keerdlukule

Üks käsi on alati vaba.


  • Pidevalt reguleeritav doseerimissüsteem

Doseerimist saab rakenduse järgi kohandada ning hoida tarve ja kulud miinimumis.


  • Väljastusotsa ei jää jääkmaterjali

Kuna tühjendamisel toodet põhimõtteliselt üldse sisse ei jää, on kulud optimeeritud

NSF-katsetustega ja kooskõlas NSF/ANSI 61-ga kasutamiseks tarbeevees ja joogivees

Märkus

Pika kokkupuute järel võivad mõjutatud olla järgmised plastid: ABS, tselluloid, polüstüreen, polükarbonaat (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polüsulfoon, SAN (luraan, Tyril), Vinidur, vulkaniseeritud kiud ja värvitud pinnad.

Kasutusala

NSF-katsetustega ja kooskõlas NSF/ANSI 61-ga kasutamiseks tarbeevees ja joogivees

Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie läbiviidud katsetel ja meie kogemusel; enne iga rakendust tehke ka ise katsetused. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või nõustamisteenust, ei võeta selle teenuse eest vastutust, v.a juhul, kui nõuanne või teave kuulub meie paikapandud, lepinguga kokkulepitud teenuse alla või kui nõuandja on toiminud sihilikult. Tagame oma toodete järjepideva kvaliteedi. Meile jääb õigus teha tehnilisi muudatusi ja arendada tooteid edasi. Järgige tehnilist teabelehte!

Kasutusala

See on sellisete keermega liitmike, nt poltide, tikkpoltide, mutrite, keermega korkide, keermestatud liitmikide, kuullaagrite ja rull-laagrite kindlustamiseks, kinnitamiseks ning isoleerimiseks, mida tavaliselt lahti ei võeta. Kõrgtugev keermeliim on ette nähtud kasutamiseks autotööstuses ja kaubasõidukite tööstuses, metallitöös ja tööriistade valmistamisel, laevaehituses, masinaehituses ja mootoriehituses ning elektri- ja elektroonikatööstuses.

Juhised

See vedel plast kuivab kokkupuutel metalliga, hapnikuvabas keskkonnas. Kokkupuutepinnad peavad olema kuivad ning puhtad tolmust ja rasvast. Niisutage liimimispinnad piisaval määral ja pange need kohe omavahel kokku.


Lisateavet leiate tehnilisest teabelehest.

Keemiline alus

Dimetakrüülhappe ester

Värv

Roheline fluorestseeruv

Tihedus/tingimused

1,11 g/cm³ / vastavalt DIN EN ISO 2811-1

Min./max. viskoossus /tingimused

500-900 mPas / 25 °C juures, Brookfield RVT, spindel 2/20 p/min

Sobiv max keermele

M25

Max vahede täitmise võime

0,15 mm

Min/max algne tugevus

5-15 min

Min/max funktsionaalne tugevus

1-3 h

Min/max lõpptugevus

3 h-6 h

Min./max. surve-nihketugevus /tingimused

15-30 N/mm² / vastavalt ISO 10123

Min/max purunemise pöördemoment

30-60 Nm

Purunemise pöördemomendi tingimused

DIN EN 15865

Min./max valdav pöördemoment

10-30 Nm

Valdava pöördemomendi tingimused

DIN EN 15865

Min/max töötlemistemperatuur

5 to 35 °C

Temperatuurikindlus min/max

-55 to 150 °C

Min leekpunkt

100 °C

Säilivusaeg tootmisest/tingimused

18 Month / toatemperatuuril

Sisu kaal

25 g

Silikoonivaba

Jah

Lahustivaba

Jah

Täieliku kõvenemise/kuivamise tingimused

Vältida hapnikku ja kokkupuudet metalliga (vase- või rauaioonid)

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Tex-Rein puhastuslapp

PUHASTUSRÄTIK TEX-REIN 150TK.

Väga peenekiuline puhastuslapp tolmu eemaldamiseks ja ebemetundlikele kohtadele
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
Sobivad kindad:
 
Toode
Kirjeldus
Majapidamiskinnas
Majapidamiskinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 1
Kvaliteetne vedelikukindel naturaalsest lateksist puhastuskinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Täielikult immutatud kaitsekinnas, vinüülkate puuvillasel jersey-voodril
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Ühekordne nitriilkinnas
Ühekordne nitriilkinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 2
Vedelikukindel, toidu jaoks ohutu ühekordne kinnas
Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas
Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 2
Unikaalne tekstuurne pealispind optimaalseks haardeks
Läbilaskmine on protsess, mille käigus kemikaal liigub molekulaarsel tasemel läbi kaitsekinda materjali. Aeg kemikaali ja kinda esmasest kokkupuutest materjali läbilaskmiseni on läbimisaeg.
Mõõdetud läbimisaeg
Läbilaskvuse tase
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Oluline teave:

Antud teave põhineb kogemustel ja laboritingimustel ning on mõeldud juhiseks. Kinda tegelik sobivus sõltub individuaalsetest kasutustingimustest ja seda tuleb kinnitada vastava katsega töötingimustes. Arvestades kasutatud materjalide ja kemikaalide mitmekesisust, ei saa üksikutel juhtudel välistada kokkusobimatuse või kasutusprobleemide võimalust kandjale. Anname teile hea meelega nõu optimaalsete lahenduste osas.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave