Kõrgsurvepesur HDR 160 Compact
Külmavee survepesur HPC 160 Compact
SURVEPESUR HDR160 COMPACT
Toote nr 07011610
EAN 4058794275810
Ideaalne mobiilseks kasutuseks
Kompaktne disain ja reguleeritav alumiiniumkäepide.
Pikk eluiga ja väiksem voolutarve
Töökatkestuse korral lülitab automaatne surve katkestuslüliti seadme kohe välja. Komponentide rõhu alt vabastamine pikendab pumba eluiga ja vähendab energia- ning veetarvet.
Pesuaine kiire ja lihtne vahetamine ja doseerimine
Soovitud kontsentratsiooni saab seadistada doseerimisklapi abil. Integreeritud pesuaine voolik sobib igasse mahutisse.
Mugav, mitteväsitav kasutamine
Ergonoomiline manuaalne pihustuspüstol.
Lihtne hoiustada
Praktiline tarvikuhoidik ja toitekaabli kerimismehhanism.
Pesuaine kasutamisel järgige järgnevaid samme:
- Tõmmake pesuaine jaoks mõeldud voolik välja.
- Ühendage pesuainevoolik pesuainemahutiga.
- Pange kolmekordne otsak asendisse „CHEM“ (KEEM).
- Seadke pesuaine doseerimisklapp soovitud kontsentratsioonile.
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 230 V/AC |
Toite sisend | 2,3 kW |
Max rõhk | 160 bar |
Töörõhk | 130 bar |
Min/max etteande kogus | 0-480 l/h |
Max.sisselasketemperatuur | 60 °C |
Vooliku pikkus | 10 m |
Pikkus | 230 mm |
Laius | 375 mm |
Kõrgus | 925 mm |
Masina kaal | 26,1 kg |
Kaabli pikkus | 4 m |
ROOSTEVABA TORU 0701 161 0-LE
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!