Kõrgnähtavad püksid
Kõrgnähtavad tööpüksid, klass 2
PÜKSID HI-VIS KOLLANE 48
Toote nr 5359950148
EAN 4058794186444
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
Kõrgnähtavad tööpüksid vastavad EN ISO 20471:2013 klassi 2 nõuetele või EN ISO 20471:2013 klassi 3 nõuetele, kui seda kasutatakse koos kõrgnähtava tööjakiga
- Eespoolse haakkinnitusega eemaldatavad ripptaskud, küljetaskud
- Tagumised kinnitatavad taskud
- Tõmblukuga reietasku, nimekaardi ja sissepääsukaardi tasku ning pliiatsitasku
- Haamri aas
- Nööp noa jaoks
- Tugevdatud põlvekaitsmete taskud – kaks erinevat kõrgust
- Tugevad rihma-aasad
- Värvid: kõrgnähtav kollane ja kõrgnähtav oranž, tumehall rõhutav värv
- Materjal 54% puuvill, 46% polüester
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Kollane fluorestseeruv, Hall |
Suurus | 48 |
Materjal | Puuvill/polüester |
Kanga kaal m2 kohta | 250 g |
Standardid | EN 20471 |
EN standard | 20471 |
Pestav | 60 °C |