Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõrgnähtavad püksid

Kõrgnähtavad tööpüksid, klass 2
PÜKSID HI-VIS KOLLANE 42

Toote nr 5359950142
EAN 4058794186413

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kõrgnähtavad püksid

Toote nr 5359950142

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõrgnähtavad tööpüksid vastavad EN ISO 20471:2013 klassi 2 nõuetele või EN ISO 20471:2013 klassi 3 nõuetele, kui seda kasutatakse koos kõrgnähtava tööjakiga

  • Eespoolse haakkinnitusega eemaldatavad ripptaskud, küljetaskud

  • Tagumised kinnitatavad taskud

  • Tõmblukuga reietasku, nimekaardi ja sissepääsukaardi tasku ning pliiatsitasku

  • Haamri aas

  • Nööp noa jaoks

  • Tugevdatud põlvekaitsmete taskud – kaks erinevat kõrgust

  • Tugevad rihma-aasad

  • Värvid: kõrgnähtav kollane ja kõrgnähtav oranž, tumehall rõhutav värv

  • Materjal 54% puuvill, 46% polüester

Kõrgnähtavad tööpüksid vastavad EN ISO 20471:2013 klassi 2 nõuetele või EN ISO 20471:2013 klassi 3 nõuetele, kui seda kasutatakse koos kõrgnähtava tööjakiga

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Kollane fluorestseeruv, Hall

Suurus

42

Materjal

Puuvill/polüester

Kanga kaal m2 kohta

250 g

Standardid

EN 20471

EN standard

20471

Pestav

60 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave