Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõrgnähtavad neoon talvepüksid, klass 2

Kõrgnähtavad talvepüksid, neoon, klass 2
HI-VIS TALVEPÜKSID ORANZ 60 MODYF

Toote nr M410088439

EAN 4251402749998

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kõrgnähtavad neoon talvepüksid, klass 2

Toote nr M410088439

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kvaliteetsed, kõrgnähtavad püksid kaitsevad keha külma eest tänu soojale tepitud voodrile. Veniv materjal tagab maksimaalse mugavuse ja liikumisvabaduse.
  • Vastupidav veniv kangas, kuivab kiiresti, lihtne hooldada

  • 2 esitaskut, 2 tagataskut, millel on paremal pool vooder ja tõmblukk, reietasku, tollipulga- ja mobiiltelefonitasku, haamriaas

  • LOXY® helkurid

  • Kolmekordsed õmblused, ergonoomiline lõige põlvepiirkonnas

  • Põlvetaskud, sertifitseeritud EN 14404 järgi

  • EN 14058, EN 20471, 2. klass

LOXY® on ettevõtte Loxy AS NO registreeritud kaubamärk.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Oranž, Antratsiit

Suurus

60

Suurus FR/ES/PT/BE

54

Materjal

74% polüester, 22% puuvill, 4% elastaan

Kanga kaal m2 kohta

250 g

Standardid

ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404

ISO

20471

EN standard

20471, 14058, 14404

Voodri materjal

100% polüester

Polster

100% polüester

Pestav

60 °C

Hooldusjuhis

Mitte valgendada, Madalal temperatuuril turmmelkuivatamine, Mitte triikida, Mitte kuivpuhastada

Ühenduse suurus UK

44

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave