Kõrgnähtavad neoon talvepüksid, klass 2
Kõrgnähtavad talvepüksid, neoon, klass 2
HI-VIS TALVEPÜKSID ORANZ 56 MODYF
Toote nr M410088433
EAN 4251402749974
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
Kvaliteetsed, kõrgnähtavad püksid kaitsevad keha külma eest tänu soojale tepitud voodrile. Veniv materjal tagab maksimaalse mugavuse ja liikumisvabaduse.
- Vastupidav veniv kangas, kuivab kiiresti, lihtne hooldada
- 2 esitaskut, 2 tagataskut, millel on paremal pool vooder ja tõmblukk, reietasku, tollipulga- ja mobiiltelefonitasku, haamriaas
- LOXY® helkurid
- Kolmekordsed õmblused, ergonoomiline lõige põlvepiirkonnas
- Põlvetaskud, sertifitseeritud EN 14404 järgi
- EN 14058, EN 20471, 2. klass
LOXY® on ettevõtte Loxy AS NO registreeritud kaubamärk.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Oranž, Antratsiit |
Suurus | 56 |
Suurus FR/ES/PT/BE | 50 |
Materjal | 74% polüester, 22% puuvill, 4% elastaan |
Kanga kaal m2 kohta | 250 g |
Standardid | ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404 |
ISO | 20471 |
EN standard | 20471, 14058, 14404 |
Voodri materjal | 100% polüester |
Polster | 100% polüester |
Pestav | 60 °C |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada, Madalal temperatuuril turmmelkuivatamine, Mitte triikida, Mitte kuivpuhastada |
Ühenduse suurus UK | 40 |