Kõrgnähtavad lühikesed tööpüksid eemaldatavad sääred
Kõrgnähtavad eemaldatavate säärtega tööpüksid
TÖÖSHORTSID ZIPP-OFF KOLLANE 60
Toote nr 5359021060
EAN 4053479697888
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
EN ISO 20471:2013 klass 1, kasutamisel koos kõrgnähtava jope või tööriistavestiga = nähtavusklass 2
- Esitaskud
- Takjakinnitusega eemaldatavad ripptaskud
- Püksisääred saab altpoolt põlvi eemaldada
- Tagataskud
- ID-kaardi ja sissepääsuloa tasku
- Tõmblukuga reietasku
- Nööbitav rihm noa jaoks
- Vöökohas haamriaasad
- Põlvekaitsetaskud, kaks kõrguse valikut
EN ISO 20471:2013 klass 1, kasutamisel koos kõrgnähtava jope või tööriistavestiga = nähtavusklass 2
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Kollane fluorestseeruv |
Suurus | 60 |
Materjal | 60% puuvill, 40% polüester |
Standardid | EN 20471 |
EN standard | 20471 |
Pestav | 40 °C |