Kõrgnähtavad lühikesed tööpüksid eemaldatavad sääred
Kõrgnähtavad eemaldatavate säärtega tööpüksid
TÖÖSHORTSID ZIPP-OFF KOLLANE 56
Toote nr 5359021056
EAN 4053479697857
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
 
					
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
EN ISO 20471:2013 klass 1, kasutamisel koos kõrgnähtava jope või tööriistavestiga = nähtavusklass 2
- Esitaskud
- Takjakinnitusega eemaldatavad ripptaskud
- Püksisääred saab altpoolt põlvi eemaldada
- Tagataskud
- ID-kaardi ja sissepääsuloa tasku
- Tõmblukuga reietasku
- Nööbitav rihm noa jaoks
- Vöökohas haamriaasad
- Põlvekaitsetaskud, kaks kõrguse valikut
EN ISO 20471:2013 klass 1, kasutamisel koos kõrgnähtava jope või tööriistavestiga = nähtavusklass 2
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
| Värv | Kollane fluorestseeruv | 
| Suurus | 56 | 
| Materjal | 60% puuvill, 40% polüester | 
| Standardid | EN 20471 | 
| EN standard | 20471 | 
| Pestav | 40 °C |