Kõrgnähtavad Stretch tööpüksid
Tööpüksid, Stretch, klass 2
TÖÖPÜKSID STRETCH HI-VIS ORANZ 54
Toote nr
5359952554
EAN 4056807708737
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
Põhimaterjal: 80% PES, 20% CO, 280 g/m2 kangas
Elastne materjal: 63% PA, 26% PES, 11% EA
Liikuvuse ja mugavuse tagamiseks on neil pükstel jalgevahes, põlvedes ja taga veniv riie.
Põhimaterjal: 80% PES, 20% CO, 280 g/m2 kangas
Elastne materjal: 63% PA, 26% PES, 11% EA
Liikuvuse ja mugavuse tagamiseks on neil pükstel jalgevahes, põlvedes ja taga veniv riie.
- EN ISO 20471:2013, suurus 42–50 kat 1, suurus 52–64 kat 2
Suurus 42–64
Veniv vöökoht
Eemaldatavad ripptaskud
Küljetaskud
Klapiga tagataskud
Klapiga reietasku, ID-kaardi tasku
Mõõdupulga tasku, noatasku, haamriaas Kohandatud põlved
Põlvekaitsmetaskud
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must, Oranž fluorestseeruv |
Suurus | 54 |
Materjal | 80% polüester, 20% puuvill |
Kanga kaal m2 kohta | 280 g |
Standardid | EN 20471 |
EN standard | 20471 |
Pestav | 60 °C |