Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõrgnähtavad Stretch tööpüksid

Kõrgnähtavad tööpüksid, Stretch, klass 2
TÖÖPÜKSID STRETCH HI-VIS KOLLANE 58

Toote nr 5359952458

EAN 4056807708645

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kõrgnähtavad Stretch tööpüksid

Toote nr 5359952458
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
Põhimaterjal: 80% PES, 20% CO, 280 g/m2 kangas
Elastne materjal: 63% PA, 26% PES, 11% EA

Liikuvuse ja mugavuse tagamiseks on neil pükstel jalgevahes, põlvedes ja taga veniv riie.



  • EN ISO 20471:2013, suurus 42–50 kat 1, suurus 52–64 kat 2
    Suurus 42–64
    Veniv vöökoht
    Eemaldatavad ripptaskud
    Küljetaskud
    Klapiga tagataskud
    Klapiga reietasku, ID-kaardi tasku
    Mõõdupulga tasku, noatasku, haamriaas Kohandatud põlved
    Põlvekaitsmetaskud
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Kollane fluorestseeruv, Must

Suurus

58

Materjal

80% polüester, 20% puuvill

Kanga kaal m2 kohta

280 g

Standardid

EN 20471

EN standard

20471

Pestav

60 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave