Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõrgnähtavad Craftsman tööpüksid, KAJO klass 2

HIVIS ORANŽID TÖÖPÜKSID KAJO 64

Toote nr M410217447

EAN 4099618552953

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kõrgnähtavad Craftsman tööpüksid, KAJO klass 2

Toote nr M410217447

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

High-visibility trousers with removable craft pockets and elastic waistband.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Oranž fluorestseeruv, Must

Suurus

64

Materjal

60% ringlussevõetud polüester, 40% puuvill

Kanga kaal m2 kohta

250 g

Standardid

ISO 20471, EN 20471

ISO

20471

EN standard

20471

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave