Kõrgnähtavad Craftsman tööpüksid, KAJO klass 2
HIVIS ORANŽID TÖÖPÜKSID KAJO 60
Toote nr M410217439
EAN 4099618552878
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
High-visibility trousers with removable craft pockets and elastic waistband.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Oranž fluorestseeruv, Must |
Suurus | 60 |
Materjal | 60% ringlussevõetud polüester, 40% puuvill |
Kanga kaal m2 kohta | 250 g |
Standardid | ISO 20471, EN 20471 |
ISO | 20471 |
EN standard | 20471 |