Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõrgnähtav talvejope Oiva

Kõrgnähtav talvine tööjope OIVA
TALVEJOPE OIVA HI-VIS KOLLANE 4XL

Toote nr 5359941208

EAN 4062856945450

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kõrgnähtav talvejope Oiva

Toote nr 5359941208

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõrgnähtav talveparka, fluorestseeruv kollane või oranž musta kontrasti ja kuumpressitud helkurdetailidega
  • Kriitilised õmblused, teibitud

  • Eemaldatav kapuuts, mis tõmbub pingutamisel kokku: kinnitub tõmblukuga krae külge ja takjakinnitustega esiküljele

  • Soe kaitsekrae, kõrgem tagaosa

  • ID-kaardi tasku

  • Lai tuuleriba kaitseb 2-suunalist eesmist tõmblukku: kinnitub trukiga ja takjakinnitustega

  • Napoleoni tasku tuuleriba all

  • Ruumikad tõmblukuga esitaskud

  • Klapiga rinnatasku

  • Tõmblukuga rinnatasku pliiatsilahtriga

  • Pliiatsilahtriga põuetasku

  • Varrukamansettidel soonikkude, trippe saab takjakinnitusega pingutada

  • Elastsed randmeosad

  • Langev seljaosa kaitseb teie selga

  • Kaenlaaluste ventilatsiooniks tõmblukud

  • Kuumpressitud katkendlik helkur õlgadel, laius 70 mm


Materjal


  • Pealiskangas: 100% PES kangas, 230 g/m², TPU-kate, Rudolf Bionic-Finish Eco fluorivaba veekindlaks muutev töötlus. Veekindlus: 8000 Pa, hingavus: 5000 g/m2/24h.

  • Vooder: 100% PES, must

  • Vatt: 100% taaskasutatud PES, 100 g/m² kereosa, 80 g/m² varrukad, 40 g/m² krae, taaskasutatud plastpudelitest valmistatud vatt

  • Kapuutsi, krae, tuuleriba ülemise osa ja küljetaskute voodrimaterjal sisaldab pehmet ja sooja harjatud trikotaaži.
EN ISO 20471:2013, klass 3, EN 342, EN 2017
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Kollane fluorestseeruv

Suurus

4XL

Materjal

100% polüester

Kanga kaal m2 kohta

230 g

Standardid

EN 20471, EN 342

Polster

100% taaskäideldud polüester

Katte polsterduse kaal m² kohta

100 g

Pestav

60 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave