Kõrgnähtav pikkade varrukatega särk Kõrgnähtav pikkade varrukatega särk
Kõrgnähtav pikkade varrukatega särk helkuritega
TÖÖSÄRK PIKK ORANZ HELKURID 3XL
Toote nr 535952313
EAN 4062856239269
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
- Materjal hingav pehme polüester
- Kaelus särgivärvi soonikuga
- 50 mm laiused kuumpressitud helkurribad
- Varrukatasku nimekaardi jaoks
- Kõrgnähtav kollane ja oranž
EN ISO 20471:2013, klass 3
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Oranž fluorestseeruv |
Suurus | 3XL |
Materjal | 100% polüester |
Kanga kaal m2 kohta | 180 g |
Standardid | EN 20471 |
EN standard | 20471 |
Pestav | 40 °C |