Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõrgnähtav pikkade varrukatega särk Kõrgnähtav pikkade varrukatega särk

Kõrgnähtav pikkade varrukatega särk helkuritega
TÖÖSÄRK PIKK KOLLANE HELKURID M

Toote nr 53595232
EAN 4062856239245

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kõrgnähtav pikkade varrukatega särk Kõrgnähtav pikkade varrukatega särk

Toote nr 53595232

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Materjal hingav pehme polüester

  • Kaelus särgivärvi soonikuga

  • 50 mm laiused kuumpressitud helkurribad

  • Varrukatasku nimekaardi jaoks

  • Kõrgnähtav kollane ja oranž
EN ISO 20471:2013, klass 3
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Kollane fluorestseeruv

Suurus

M

Materjal

100% polüester

Kanga kaal m2 kohta

180 g

Standardid

EN 20471

EN standard

20471

Pestav

40 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave