Kõrgnähtav kerge vest takjakinnitus
Kõrgnähtav vest EN 20471, klass 2
OHUTUSVEST KOLLANE L
Toote nr 9500010177
EAN 4066443121999
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
2 kõrgnähtavat värvi – kollane ja oranž
- Takjakinnitus
- 2 suurust – S/M (vöökoht 108 cm) ja universaalne suurus (vöökoht 128 cm)
- Kohandatav
- EN ISO 20471:2013, S/M nähtavusklass 1, universaalne suurus, nähtavusklass 2
Tooteteave
Andmelehed(X)