Kõrgnähtav kapuutsiga töödressipluus
HI-VIS TÖÖJAKK KAPUUTSIGA KOLLANE XXL
Toote nr 5359950575
EAN 4056807243788
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
- Kõrgnähtav kapuutsiga töödressipluus, harjatud sisevooder
- Tõmblukuga rinnatasku
- Tõmblukuga küljetaskud
- Integreeritud kapuuts reguleerimisnööriga
- Soonikkoes mustad äärised ja kätised
- ID-kaardi tasku
- Õlgadele on õmmeldud täiendavad helkurid
EN ISO 204713
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Kollane fluorestseeruv |
Suurus | XXL |
Materjal | 100% taaskasutatud polüester |
Kanga kaal m2 kohta | 240 g |
Standardid | EN 20471 |
Polster | 0 - ei ole kohaldatav |
Pestav | 60 °C |