Kõrgnähtav jakk
Kõrgnähtav tööjope EN 20471
JAKK HI-VIS ORANZ XS
Toote nr
5359344341
EAN 4058794185973
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Kõrgnähtav tööjakk vastab EN ISO 20471:2013 klassi 2 nõuetele või EN ISO 20471:2013 klassi 3 nõuetele, kui seda kasutatakse koos kõrgnähtavate pükstega
- Kaitsev püstkrae
- ID-kaardi tasku
- 2 rinnataskut: üks on tõmblukuga, teine on klapi ja takjakinnitusega
- Pliiatsitasku rinnal ja diagonaalsed takjakinnitustega küljetaskud rinnatasku kõrval
- Reguleeritav takjakinnitus mansettidel ja allääres
- Täiendavad helkurid õlgadel
- Värvid: kõrgnähtav kollane ja kõrgnähtav oranž, tumehall rõhutav värv
- Suurused XS-4XL
- Kohandatav
Kõrgnähtav tööjakk vastab EN ISO 20471:2013 klassi 2 nõuetele või EN ISO 20471:2013 klassi 3 nõuetele, kui seda kasutatakse koos kõrgnähtavate pükstega
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Oranž fluorestseeruv, Hall |
Suurus | XS |
Materjal | Puuvill/polüester |
Kanga kaal m2 kohta | 250 g |
Standardid | EN 20471 |
Polster | 0 - ei ole kohaldatav |
Pestav | 60 °C |