Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõrgnähtav jakk

Kõrgnähtav tööjope EN 20471
JAKK HI-VIS KOLLANE M

Toote nr 5359344323
EAN 4058794185911

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kõrgnähtav jakk

Toote nr 5359344323

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõrgnähtav tööjakk vastab EN ISO 20471:2013 klassi 2 nõuetele või EN ISO 20471:2013 klassi 3 nõuetele, kui seda kasutatakse koos kõrgnähtavate pükstega

  • Kaitsev püstkrae

  • ID-kaardi tasku

  • 2 rinnataskut: üks on tõmblukuga, teine ​​on klapi ja takjakinnitusega

  • Pliiatsitasku rinnal ja diagonaalsed takjakinnitustega küljetaskud rinnatasku kõrval

  • Reguleeritav takjakinnitus mansettidel ja allääres

  • Täiendavad helkurid õlgadel

  • Värvid: kõrgnähtav kollane ja kõrgnähtav oranž, tumehall rõhutav värv

  • Suurused XS-4XL

  • Kohandatav
Kõrgnähtav tööjakk vastab EN ISO 20471:2013 klassi 2 nõuetele või EN ISO 20471:2013 klassi 3 nõuetele, kui seda kasutatakse koos kõrgnähtavate pükstega
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Hall, Kollane fluorestseeruv

Suurus

M

Materjal

Puuvill/polüester

Kanga kaal m2 kohta

250 g

Standardid

EN 20471

Polster

0 - ei ole kohaldatav

Pestav

60 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave