Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõrgnähtav helkuritega T-särk, lühikeste varrukatega Kõrgnähtav lühikeste varrukatega T-särk

Kõrgnähtav helkuritega T-särk
T-SÄRK HI-VIS ORANZ HELKURID 4XL

Toote nr 535952214

EAN 4062856261314

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kõrgnähtav helkuritega T-särk, lühikeste varrukatega Kõrgnähtav lühikeste varrukatega T-särk

Toote nr 535952214

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Materjal hingav pehme polüester

  • Kaelus särgivärvi soonikuga

  • 50 mm laiused kuumpressitud helkurribad

  • Varrukatasku nimekaardi jaoks

  • Kõrgnähtav kollane ja oranž
EN ISO 20471:2013, klass 2
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Oranž fluorestseeruv

Suurus

4XL

Materjal

100% polüester

Kanga kaal m2 kohta

180 g

Standardid

EN 20471

EN standard

20471

Pestav

40 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave