Kõrgnähtav helkuritega T-särk, lühikeste varrukatega Kõrgnähtav lühikeste varrukatega T-särk
Kõrgnähtav helkuritega T-särk
T-SÄRK HI-VIS KOLLANE HELKURID XL
Toote nr
53595224
EAN 4062856261284
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
- Materjal hingav pehme polüester
- Kaelus särgivärvi soonikuga
- 50 mm laiused kuumpressitud helkurribad
- Varrukatasku nimekaardi jaoks
- Kõrgnähtav kollane ja oranž
EN ISO 20471:2013, klass 2
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Kollane fluorestseeruv |
Suurus | XL |
Materjal | 100% polüester |
Kanga kaal m2 kohta | 180 g |
Standardid | EN 20471 |
EN standard | 20471 |
Pestav | 40 °C |