Kõrgnähtav helkuritega T-särk, lühikeste varrukatega Kõrgnähtav lühikeste varrukatega T-särk
Kõrgnähtav helkuritega T-särk
T-SÄRK HI-VIS KOLLANE HELKURID S
Toote nr 53595221
EAN 4062856261345
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
- Materjal hingav pehme polüester
- Kaelus särgivärvi soonikuga
- 50 mm laiused kuumpressitud helkurribad
- Varrukatasku nimekaardi jaoks
- Kõrgnähtav kollane ja oranž
EN ISO 20471:2013, klass 2
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Kollane fluorestseeruv |
Suurus | S |
Materjal | 100% polüester |
Kanga kaal m2 kohta | 180 g |
Standardid | EN 20471 |
EN standard | 20471 |
Pestav | 40 °C |